产品编号: 214932 INOX

SOMT 083604 PDER INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SOMT 083604 PDER INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有150件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

技术说明:

加厚的刀片,使得刀片槽型表现出正前角的切削加工特性,并且可以最大程度的避免断裂。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

刀具材料
硬质合金
类型
HB 7630
ISO 代码,转位刀片
SOMT 083604 PDER
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
切边时的最大切割深度 ap max
6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
150
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image