产品编号: 214862 ALU

SOET 120508 PDER ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SOET 120508 PDER ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

转位刀片加厚,因而可以满足最高的切削加工要求。高科技的镀层,保证了耐磨损性能。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

刀具材料
硬质合金
类型
HU 7810
ISO 代码,转位刀片
SOET 120508 PDER
每颗刀齿的进给 fz
0.2 mm
切边时的最大切割深度 ap max
10 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
10 mm

Application Table

铝,塑料
N
700
铝金属(短切屑)
N
700
铝金属含硅量 > 10%
N
650
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image