产品编号: 213446 ST900

SNMU 14T7 ANER ST900

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SNMU 14T7 ANER ST900

根据需求
货期2-3天
库存还有142件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST900

描述

技术说明:

双面,带有 2×4 条切刃。

建议:

为了确保最高的表面质量,请选择刀片公差 E 并与带修光刃刀片组合。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D/ap max

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SNMU 14T7 ANER
类型
HB 7520
刀具材料
硬质合金
最大切割深度 ap max
6 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.3 mm
切边时的最大切割深度 ap max
6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
260
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image