产品编号: 214244 ST1100

SEKT 1204 AFTN ST1100

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1100
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SEKT 1204 AFTN
型号
ST1100
类型
HB8520
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.19 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
油
 
干
 

Share this product

or copy this link