产品编号: 213911 UNI

SEKR 1203 AFTN UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SEKR 1203 AFTN UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有971件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SEKR 1203 AFTN
类型
HB720
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

铝金属含硅量 > 10%
N
450
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
270
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
40
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
230
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
170
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
45
灰铸铁(球墨铸铁)
K
150
铜锌合金
N
400
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image