产品编号: 213922 ST900

SEKN 1203 AFTN ST900

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SEKN 1203 AFTN ST900

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST900

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SEKN 1203 AFTN
类型
HB 7525
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.19 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
170
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
110
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image