产品编号: 213909 UNI

SEKN 1203 AFTN UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SEKN 1203 AFTN UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SEKN 1203 AFTN
类型
HB 7525
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
215
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
205
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
95
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
灰铸铁(球墨铸铁)
K
130
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image