产品编号: 214340 GG

SEKA 1204 AFTN GG

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SEKA 1204 AFTN GG

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
GG

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SEKA 1204 AFTN
类型
HB 7710
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image