产品编号: 214352 ALU

SEHW 1204 AFFN ALU

品牌: GARANT
价格未定

SEHW 1204 AFFN ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有23件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 1.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SEHW 1204 AFFN
类型
PKD
刀具材料
PKD
每颗刀齿的进给 fz
0.24 mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
1500
铝金属(短切屑)
N
1200
铝金属含硅量 > 10%
N
1200
铜锌合金
N
1000
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image