产品编号: 214240 ST500

SEHT 1204 AFTN ST500

品牌: GARANT
价格未定

SEHT 1204 AFTN ST500

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST500

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数

刀具材料
Cermet
类型
CU 7725
ISO 代码,转位刀片
SEHT 1204 AFTN
每颗刀齿的进给 fz
0.19 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
450
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
350
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
300
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
230
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
190
干
 
loading spinner image
loading spinner image