产品编号: 214348 ALU

SEHT 1204 AFFN ALU

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3,785件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ALU
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SEHT 1204 AFFN
型号
类型
HU7815
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.24 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

铝,塑料
N
725
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
350
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link