产品编号: 214460 INOX

SDMX 0903 AFEN INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SDMX 0903 AFEN INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

技术说明:

  • 转位刀片,能够确保更高的切削速度和进给量。

  • 经过精密烧结和研磨,表面拥有极佳的质量。

  • 微粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SDMX 0903 AFEN
类型
HB7635
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.14 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
270
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
105
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image