产品编号: 214439 ST1400

SDHX 0903 AFTN ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SDHX 0903 AFTN ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

技术说明:

  • 转位刀片,能够确保更高的切削速度和进给量。

  • 经过精密烧结和研磨,表面拥有极佳的质量。

  • 微粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SDHX 0903 AFTN
类型
HB 7515
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.14 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
410
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
290
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
190
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
300
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
190
灰铸铁(球墨铸铁)
K
190
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image