产品编号: 214475 ST500

SDHW 0903 AESN ST500

品牌: GARANT
价格未定

SDHW 0903 AESN ST500

根据需求
货期2-3天
库存还有352件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST500

描述

技术说明:

  • 特殊转位刀片,能够确保更高的切削速度和进给量。

  • 经过精密烧结和研磨,表面拥有极佳的质量。

  • 微粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SDHW 0903 AESN
类型
CU 7725
刀具材料
Cermet
每颗刀齿的进给 fz
0.19 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
350
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
255
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
230
干
 
loading spinner image
loading spinner image