产品编号: 214481 ALU

SDHT 0903 AEFN 带金刚石涂层 ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SDHT 0903 AEFN 带金刚石涂层 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有45件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

  • 转位刀片,能够确保更高的切削速度和进给量。

  • 经过精密烧结和研磨,表面拥有极佳的质量。

  • 微粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SDHT 0903 AEFN
类型
HB 7810
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.19 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

铝,塑料
N
1500
铝金属(短切屑)
N
1300
铝金属含硅量 > 10%
N
680
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image