产品编号: 216408 ALU

SDGT 090308 FN ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SDGT 090308 FN ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有510件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

稳定的可转位铣削刀片,经过精密烧结处理,带有正前角的排屑槽。切削面和支承面经过精密磨削加工。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SDGT 090308 FN
类型
HU 7815
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4 mm

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
120
铜锌合金
N
250
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image