产品编号: 216475 UNI

SCLT 05T104 UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SCLT 05T104 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SCLT 05T104
类型
HB 7735
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
410
铝金属(短切屑)
N
410
铝金属含硅量 > 10%
N
280
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
205
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
110
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
95
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image