产品编号: 216463 ALU

SCLT 05T104 带金刚石涂层 ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SCLT 05T104 带金刚石涂层 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有134件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SCLT 05T104
类型
HB 7810
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.08 − 0.18 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
1000
铝金属(短切屑)
N
900
铝金属含硅量 > 10%
N
550
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image