产品编号: 212252 INOX

RDNX 1003 MOEN,正前角 正 INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

RDNX 1003 MOEN,正前角 正 INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDNX 1003 MOEN
型号
不锈钢
类型
HB 7635
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.22 mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
190
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image