产品编号: 212275 HART

RDMW 12T3 MOTN HART

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

RDMW 12T3 MOTN HART

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
HART

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 4.0 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDMW 12T3 MOTN
型号
HART
类型
HB7505
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.16 mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
125
钢材硬度 < 55 HRC
H
155
钢材硬度 < 60 HRC
H
140
钢材硬度 < 67 HRC
H
110
灰铸铁(球墨铸铁)
K
240
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image