产品编号: 212256 UNI

RDMT 1003 MO UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

RDMT 1003 MO UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有500件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
UNI

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDMT 1003 MO
型号
UNI
类型
HB720
刀具材料
HM
切边时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

铝金属含硅量 > 10%
N
280
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
钢材硬度 < 55 HRC
H
50
钢材硬度 < 60 HRC
H
40
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
210
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
180
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
45
灰铸铁(球墨铸铁)
K
230
铜锌合金
N
400
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image