产品编号: 212247 HART

RDHX 1003 MOTN HART

品牌: GARANT
刀具材料 CBN
价格未定

RDHX 1003 MOTN HART

根据需求
货期2-3天
库存还有37件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
HART

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

使用 3.0 Nm 的扭力装配。
应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDHX 1003 MOTN
型号
HART
类型
CBN725
刀具材料
CBN
每颗刀齿的进给 fz
0.16 mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
H
350
钢材硬度 < 60 HRC
H
300
钢材硬度 < 67 HRC
H
300
灰铸铁(球墨铸铁)
K
500
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image