产品编号: 212224 UNI

RDHX 0702 MO UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

RDHX 0702 MO UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有7,029件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 1.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDHX 0702 MO
型号
UNI
类型
HB735
刀具材料
HM
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
330
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
255
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
220
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image