产品编号: 212255 UNI

RDHW 1003 MOTN UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

RDHW 1003 MOTN UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDHW 1003 MOTN
型号
UNI
类型
HB7520
刀具材料
HM
切边时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
125
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
260
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
210
灰铸铁(球墨铸铁)
K
240
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image