产品编号: 212289 ALU

RDHT 1604 带金刚石涂层,正 ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

RDHT 1604 带金刚石涂层,正 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有28件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 5.0 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDHT 1604
型号
类型
HB7810
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.4 mm
切边时的最大切割深度 ap max
8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4 mm

Application Table

铝,塑料
N
400
铝金属(短切屑)
N
400
铝金属含硅量 > 10%
N
400
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image