Article no.: 212230 ALU

RDHT 1003 MOFN 正 ALU

Brand: GARANT
刀具材料 HM
No price available

RDHT 1003 MOFN 正 ALU

on request
In stock
0 pieces in stock
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Subsequent delivery
ALU

Description

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。

Technical Data

ISO 代码,转位刀片
RDHT 1003 MOFN
型号
类型
HU7710
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.22 mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
400
铝金属(短切屑)
N
300
铝金属含硅量 > 10%
N
300
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image