产品编号: 212305 INOX

RDEX 1604 MOSN INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

RDEX 1604 MOSN INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
INOX

描述

技术说明:

所有可转位刀片既可使用 0° 负角支架,也可使用 7° 正角支架。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 5.0 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
RDEX 1604 MOSN
型号
不锈钢
类型
HB7535
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.3 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
175
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
175
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image