产品编号: 213166 ST900

POMX 10T5ZEER M ST900

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,849件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST900
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

稳定的刀片设计(厚度 = 5.9 mm)。
正前角大进给量槽型。
平面切刃长度:2 mm,表面加工品质高。
5 切刃转位刀片,成本优势显著。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 2.2 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
POMX 10T5ZEER M
型号
ST900
类型
HB9530
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
4.8 mm
每颗刀齿的进给 fz
1.25 mm
更换次数/切刃数量
5
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
350
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
280
湿,最大
 
空气
 

Share this product

or copy this link