产品编号: 213430 ST1400

ONMU 05T6 ANER ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

ONMU 05T6 ANER ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有148件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

技术说明:

双面,带有 2×8 条切刃。

建议:

为了确保最高的表面质量,请选择刀片公差 E 并与带修光刃刀片组合。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D/ap max

技术参数

ISO 代码,转位刀片
ONMU 05T6 ANER
型号
ST1400
类型
HB7510
刀具材料
硬质合金
最大切割深度 ap max
3 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.25 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image