产品编号: 213424 ALU

ONEU 05T6 ANER ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

ONEU 05T6 ANER ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有60件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

双面,带有 2×8 条切刃。

建议:

为了确保最高的表面质量,请选择刀片公差 E 并与带修光刃刀片组合。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D/ap max

技术参数

ISO 代码,转位刀片
ONEU 05T6 ANER
型号
类型
HU 7810
刀具材料
硬质合金
最大切割深度 ap max
3 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.23 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

铝,塑料
N
750
铝金属(短切屑)
N
750
铝金属含硅量 > 10%
N
500
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image