产品编号: 213322 ST1100

OFMT 050405 TR ST1100

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1100
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
OFMT 050405 TR
型号
ST1100
角半径
0.5 mm
类型
HB8520
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
更换次数/切刃数量
8
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
油
 
干
 

Share this product

or copy this link