产品编号: 213340 INOX

OFMT 050405 TR INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

OFMT 050405 TR INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
OFMT 050405 TR
型号
不锈钢
类型
HB 7635
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.14 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
795
铝金属(短切屑)
N
720
铝金属含硅量 > 10%
N
645
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
185
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
135
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
190
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
45
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image