产品编号: 213321 ST900

OFMT 050405 TR ST900

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

OFMT 050405 TR ST900

根据需求
货期2-3天
库存还有91件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST900

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

类型
HB 7525
刀具材料
HM
ISO 代码,转位刀片
OFMT 050405 TR
每颗刀齿的进给 fz
0.17 mm
型号
ST900
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
350
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
180
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
220
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
灰铸铁(球墨铸铁)
K
160
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image