产品编号: 213320 ST900

OFMT 050405 TR ST900

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

OFMT 050405 TR ST900

根据需求
货期2-3天
库存还有6,634件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
ST900

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
OFMT 050405 TR
型号
ST900
类型
HB 7525
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.17 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
135
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
145
灰铸铁(球墨铸铁)
K
170
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image