产品编号: 213358 ALU

OFMT 050405 TN ALU

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有601件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ALU
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
OFMT 050405 TN
型号
角半径
0.5 mm
类型
HU7815
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.18 mm
更换次数/切刃数量
8
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

铝,塑料
N
1350
铝金属(短切屑)
N
1150
铝金属含硅量 > 10%
N
700
铜锌合金
N
690
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 

Share this product

or copy this link