产品编号: 213345 UNI

OFMT 050405 UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

OFMT 050405 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

类型
HB 735
刀具材料
HM
ISO 代码,转位刀片
OFMT 050405
型号
通用
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
160
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
210
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
130
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
45
灰铸铁(球墨铸铁)
K
140
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image