产品编号: 213361 ALU

OFMT 050405 金刚石涂层 带金刚石涂层 ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

OFMT 050405 金刚石涂层 带金刚石涂层 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有66件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
OFMT 050405
型号
类型
HB 7810
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.18 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
1350
铝金属(短切屑)
N
1350
铝金属含硅量 > 10%
N
950
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image