产品编号: 213324 ST1400

OFEW 050405 TR ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

OFEW 050405 TR ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

技术说明:

特别稳定的刀片,根据 ISO 标准尺寸经过了精密烧结和研磨加工。细颗粒的基底材料,确保了理想的韧性和耐磨损性能。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
OFEW 050405 TR
型号
ST1400
类型
HB 7520
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.14 mm
切边时的最大切割深度 ap max
3.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
110
灰铸铁(球墨铸铁)
K
140
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image