产品编号: 214940 ALU

MPHX 1104 PPFR ALU

品牌: GARANT
价格未定

MPHX 1104 PPFR ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有647件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

技术参数

ISO 代码,转位刀片
MPHX 1104 PPFR
型号
类型
HU 7710
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.2 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4.2 mm

Application Table

铝,塑料
N
500
铝金属(短切屑)
N
380
铝金属含硅量 > 10%
N
250
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
70
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image