产品编号: 214960 ST500

MPHX 1104 PPER ST500

品牌: GARANT
价格未定

MPHX 1104 PPER ST500

根据需求
货期2-3天
库存还有707件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST500

技术参数

ISO 代码,转位刀片
MPHX 1104 PPER
型号
ST500
类型
HB 7535
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.1 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.2 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4.2 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
180
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image