产品编号: 217231 UNI

MPHX 060202 TN UNI

品牌: GARANT
价格未定

MPHX 060202 TN UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有153件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

技术参数

ISO 代码,转位刀片
MPHX 060202 TN
型号
通用
类型
HB 7720
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.1 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
65
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
175
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
65
灰铸铁(球墨铸铁)
K
175
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image