产品编号: 216850

KOMET Unisix® 转位刀片 BK8425

品牌: Komet
价格未定

KOMET Unisix® 转位刀片 BK8425

描述

适合于:

可转位锪钻编号 216660。

技术参数

类型
BK8425
刀具材料
HM

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image