产品编号: 216811 17-010

KOMET Unisix® 转位刀片 17-010

品牌: Komet
价格未定

KOMET Unisix® 转位刀片 17-010

根据需求
货期2-3天
库存还有57件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
17-010

描述

适合于:

可转位锪钻编号 216660。

提示:

用于可转位刀片锪孔钻 M5,M6。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
WOEX 040204
名称
17-010
型号
W28
类型
BK6440

Application Table

铝,塑料
N
300
铝金属(短切屑)
N
300
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
160
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image