产品编号: 216600

KOMET® 45° 锪钻 Weldon 刀柄

品牌: Komet
反向倒角角度 45
价格未定

KOMET® 45° 锪钻 Weldon 刀柄

描述

应用:

用于圆孔和长孔的去毛刺加工,以及梯形齿槽的铣销加工。用于加工符合 DIN 精细标准要求的锪口,配套 DIN 螺栓 M10 − M20。
必须确保稳定的加工环境(不适用于钻床)。

提示:

配套的三角形可转位刀片参见 216700 / 216740 / 216770。

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
反向倒角角度
45 degrees
内冷式
loading spinner image
loading spinner image