产品编号: 216770

KOMET® 转位刀片 BK8425

品牌: KOMET®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,440件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

周围带有一圈排屑槽。

适合于:

锥形锪钻编号 216600 和 216620。

技术参数

类型
BK8425
刀具材料
HM
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
100
灰铸铁(球墨铸铁)
K
150
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link