产品编号: 217185 UNI

CPMT 05T104 T UNI

品牌: GARANT
价格未定

CPMT 05T104 T UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

提示:

与配套反向锪孔刀编号 217180 规格 15 使用。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CPMT 05T104 T
型号
通用
类型
HB 7035
刀具材料
HM
进给量 f
0.1 mm/rev
切边时的最大切割深度 ap max
5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5 mm

Application Table

铝金属(短切屑)
N
100
铝金属含硅量 > 10%
N
80
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
65
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
40
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
100
铜锌合金
N
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image