产品编号: 214531 ALU

BGHX 15L5 PCTR ALU

品牌: GARANT
刀具材料 硬质合金
价格未定

BGHX 15L5 PCTR ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有237件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

经过精研加工的硬质合金转位刀片,特别适合加工薄壁的铝件。

提示:

应用参考值,针对 ae = 1×D / ap = 5 mm,ap max = 10 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
BGHX 15L5 PCTR
型号
类型
HB7810
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.25 mm
切边时的最大切割深度 ap max
9.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

铝,塑料
N
900
铝金属(短切屑)
N
600
铝金属含硅量 > 10%
N
350
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image