产品编号: 214545 INOX

BGHX 15L5 PCTR INOX

品牌: GARANT
刀具材料 硬质合金
价格未定

BGHX 15L5 PCTR INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有488件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

技术说明:

经过精研加工的硬质合金转位刀片,可以确保端面加工理想的表面加工质量。

提示:

应用参考值,针对 ae = 1×D / ap = 3 mm,ap max = 5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
BGHX 15L5 PCTR
型号
不锈钢
类型
HB7635
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.14 mm
切边时的最大切割深度 ap max
9 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
干
 
loading spinner image
loading spinner image