产品编号: 214540 ALU

BGHX 15L5 PCER ALU

品牌: GARANT
刀具材料 PKD
价格未定

BGHX 15L5 PCER ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有30件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

带额外的大宽度精加工倒角。

应用:

可以保证理想的切削线速度和高品质的加工表面质量。优先用在可以进行调节的转位刀片座上。可以和其他刀片混合使用。

提示:

应用参考值,针对 ae = 1×D / ap = 3 mm,ap max = 5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
BGHX 15L5 PCER
类型
PKD
刀具材料
PKD
型号
每颗刀齿的进给 fz
0.25 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
3500
铝金属(短切屑)
N
3500
铝金属含硅量 > 10%
N
1000
玻纤增强塑料
N
1000
碳纤增强塑料
N
1000
石墨
N
500
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image