产品编号: 214515

Aluking 面铣刀 / 方肩铣刀 90° HPC 带有安装孔

品牌: GARANT
内冷式 真
刀具更换 PowerCard
切削加工策略 HPC
铣削应用 方肩铣削
主偏角 κ 90
切刃间距 不相同
价格未定

Aluking 面铣刀 / 方肩铣刀 90° HPC 带有安装孔

描述

技术说明:

切向面铣刀 / 方肩铣刀产生精确的 90° 角。部分带垂直可调节的切削刃,保证最高精度。通过锁紧螺栓夹紧实现精确的可转位刀片固定。

技术参数

柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image